※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51-SY5340

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50700842 品番51-SY5340-AOLL30-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,490
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類Rc 管接続口径1/4 サブプレート付 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 定格電圧(V)DC12 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする