キーホルダー(12キー)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50701254 品番EA956VD-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790

多用途キーホルダー、複数の施錠箇所の管理に便利です。
裏面は油性ペン等で文字が書けます。
汚れた時は、柔らかい布にツヤ出し剤、若しくは石けん水等を含ませ拭いてください。

ホワイト・レッド 仕様【キーリング数】大:1個、小:12個 エスコ品番EA956VD-11 材質本体:アクリル板、キーリング:スチール 形状(キーリング線)平 質量(g)89 内径(Φmm)【キーリング】大:23、小:15 線径(Φmm)【キーリング】大:2.5、小2 本体寸法(mm)150×35×10(t)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50701254
2023-06-28
用途:
シャワールームのロッカースペアキーの管理に使用
株式会社ライト光機製作所 様

今までスペアキーは個々にキータグをつけてキーボックスにかけて管理しておりましたが、沢山のキーを管理しているのでキーボックスが一杯になっていました。
このキーホルダーは12個あるロッカーのスペアキーを管理するのに丁度都合よく、大変省スペース化ができました。非常に便利なホルダーで、次回また必要になりましたら是非再購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする