エスコ
エスコの 書庫・金庫・ロッカー
エスコの キーボックス・名札掛け
エスコの キーボックス
443x662x55mm キーボックス(可変ダイヤル/100本用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50701288
品番
EA956VD-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,490
販売価格(税別)
¥
35,900
バスケットに入れる
背面に壁面取付用の穴が開いています。
非常解錠キー付ですので、万が一暗証番号を忘れても開けることができます。(2本付)
色
その他
付属品
壁面取付用ネジ×3本、ワッシャー×3枚
仕様
4桁ダイヤル式、番号設定可能、【キーハンガー数】100個
エスコ品番
EA956VD-28
材質
スチール
寸法(mm)
443×55×662(H)
質量(kg)
6.5
ホルダー数
100
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。