曜日別特売
V27PX変換型 水銀電池アダプターV27PX変換型 関東カメラ 50701746

水銀電池アダプターV27PX変換型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード50701746品番V27PX変換型
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

酸化銀電池SR43(4個)を水銀電池V27PXの外観形状に変換するとともに、SR43(4個)の電圧6.2Vを約5.6Vに変換しますので、より水銀電池V27PXに近い電圧でカメラをお使いいただくことが出来ます。

用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種メーターを使用しているV27PX使用機種にお使い頂けます。使用電池SR43×4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする