150x 80x200mm キーボックス(15本用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50701762 品番EA956VJ-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

色分類できるキーホルダーが便利です。
キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付。

付属品鍵2本、取付アンカー 仕様壁掛け式、【キーハンガー数】15個 エスコ品番EA956VJ-15 材質スチール 寸法(mm)150×80×200(H) ホルダー数15 設置方式壁掛け式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする