USBポート付電源タップ(急速充電対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50701798 品番 EUT-223430
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

AC電源×2、USB-A×2のついたAC電源タップです。USBポートは2ポート合計3.4Aの高出力だからタブレットとスマートフォンの同時充電も可能。
AC差込口はホコリなどの侵入をガードするシャッター機能搭載。感電などの事故を防止します。
プラグは180度回転プラグを採用。狭い場所でも使いやすい延長コードです。

出力AC:AC100v14A合計1400W、USB:DC5V3.4A 定格AC100V50/60Hz コード長さ(m)3 コネクタ(USB)Aタイプ×2口 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする