エスコ
250x90x360mm キーボックス(可変ダイヤル式/30本用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50701805
品番
EA956VK-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,846
販売価格(税別)
¥
9,860
バスケットに入れる
4桁ダイアル式、番号設定可能。
色分類できるキーホルダーが便利です。
キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付。
付属品
鍵2本、取付アンカー
仕様
壁掛け式、【キーハンガー数】30個
エスコ品番
EA956VK-30
材質
スチール
寸法(mm)
250×90×360(H)
ホルダー数
30
設置方式
壁掛け式
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。