22x53mm ネームタグ(ブラック)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50701936 品番EA956VL-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥105
販売価格(税別)
95

台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。

ブラック 仕様スイベル付 エスコ品番EA956VL-11 材質本体:プラスチック、キーリング・スイベル:スチール 寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30 全長(mm)【スイベル】約28 穴径(Φmm)3、5.5 内径(Φmm)【キーリング】約21 線径(Φmm)【スイベル】2、【キーリング】1.2 本体寸法(mm)22×53×3(厚) 質量(g/個)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50701936
2022-02-22
用途:
アパートの鍵管理
合同会社RK 様 (不動産業)

不動産のアパート鍵管理に使用しています。とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする