※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
51-SY7140
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
3/8 サブプレート付
注文コード
50702102
品番
51-SY7140-ALL10-03
参考基準価格(税別)
¥27,830
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
管接続口径
3/8 サブプレート付
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC12
使用流体
空気