EA956VL-207 259x83mm キーラック(7個用) エスコ 50702112

259x83mm キーラック(7個用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50702112品番EA956VL-207
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥825
販売価格(税別)
750

鍵を7個掛けることができます。背面3ヶ所に両面テープ付。
上下が波型になっているので壁面に上下左右並べて取付けても美しく取付けられます。

エスコ品番EA956VL-207材質プラスチック寸法(mm)259×83×10(t)(突起部分を除く)質量(g)約36取付穴2ヶ所取付穴径(Φmm)4フック寸法(mm)4×15(H)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ネジか両面テープで壁面に取り付けてください。(ネジ別売り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする