エスコ
エスコの 書庫・金庫・ロッカー
エスコの キーボックス・名札掛け
エスコの キーホルダー名札
24x57mm ネームタグ(クリアー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50702137
品番
EA956VL-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥176
販売価格(税別)
¥
160
バスケットに入れる
チェーンを外すと中の台紙が取出せます。
色
クリアー
エスコ品番
EA956VL-21
材質
本体:アクリル、チェーン:スチール(ニッケルプレートめっき)
本体寸法(mm)
24×57×4(厚)
寸法(縦×横)(mm)
57×24
質量(g/個)
約5
チェーン寸法(mm)
直径3×115