東洋ライテック
東洋ライテックの 電球
東洋ライテックの 白熱電球
東洋ライテックの シリカ電球
白熱電球60W形 810ml(E26)ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50702270
品番
TCLW100V54W1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
長さ(mm)
96
定格電圧(V)
100
電力(W)
54
口金
E26
全光束(Lm)
810
平均寿命(時間)
1000
電球の種類
白熱電球