22x53mm ネームタグ(レッド)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50702304 品番EA956VL-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥77
販売価格(税別)
70

台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。

レッド エスコ品番EA956VL-3 材質本体:プラスチックキーリング:スチール 寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30 穴径(Φmm)3、5.5 内径(Φmm)【キーリング】約21 線径(Φmm)【キーリング】1.2 本体寸法(mm)22×53×3(厚) 質量(g/個)約3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする