エスコ
エスコの 書庫・金庫・ロッカー
エスコの キーボックス・名札掛け
エスコの キーホルダー名札
30x57mm ネームタグ(クリアー/2個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
50702365
品番
EA956VL-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥468
販売価格(税別)
¥
425
バスケットに入れる
色
クリア
エスコ品番
EA956VL-40
材質
タグ:プラスチック、キーリング:スチール(ニッケルメッキ)
寸法(mm)
【紙タグ】25×45
本体寸法(mm)
30×57×4.5(厚)
寸法(縦×横)(mm)
57×30
リング内径(Φmm)
21
台紙
サイズ(mm):25×45