エスコ
エスコの 書庫・金庫・ロッカー
エスコの キーボックス・名札掛け
エスコの キーホルダー名札
29x58mm ネームタグ(クリアー/10個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50702383
品番
EA956VL-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
¥
1,300
バスケットに入れる
色
クリアー
エスコ品番
EA956VL-41
材質
ポリプロピレン
本体寸法(mm)
29×58×5(厚)
寸法(縦×横)(mm)
58×29
リング内径(Φmm)
22