1780x460x380mm ベンチ(担架兼用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50702794 品番EA956XE-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,020
販売価格(税別)
48,200

普段はベンチとして、緊急事態には座面を取外して、担架として使用できます。
持ち手部分が地面に干渉せず、持ち上げ易い構造です。
要救助者を固定するベルト付。

オレンジ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1780×460×380 エスコ品番EA956XE-60 材質座面:ポリエチレン、脚:スチール 幅(mm)1780 質量(kg)約22.5(担架時:約7.5) 高さ(mm)380 奥行(mm)460 耐荷重(kg)【ベンチ時】約250(均等に座った場合)、【担架時】約100 キャスターなし 背もたれなし 肘掛なし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする