1800x400x365mm ベンチ(折畳み式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50702812 品番EA956XE-65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33,880
販売価格(税別)
30,800

脚部を折りたたむとフラット(厚み約55mm)になり、積み重ねてすっきり収納できます。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×400×365 本体質量(kg)15 エスコ品番EA956XE-65 材質座面:ポリエチレン、脚:スチール角パイプ 幅(mm)1800 質量(kg)15 高さ(mm)365 奥行(mm)400 耐荷重(kg)約250(均等に座った場合)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする