1800mm ベンチ(アルミ製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50702916 品番EA956XE-83A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,850
販売価格(税別)
23,500

軽くて丈夫なアルミ製です。
サテン塗装仕上げで変色しにくく、いつまでも美しい景観を保ちます。
縁台としてだけでなく、ガーデンベンチとしても最適です。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×360×400 本体質量(kg)4.7 エスコ品番EA956XE-83A 幅(mm)1800 質量(kg)4.7 高さ(mm)400 奥行(mm)360
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする