エスコ
エスコの 椅子
エスコの オフィス用チェア(OAチェア)
エスコの レザーチェア
ビジネスチェアー(ブラック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50703257
品番
EA956XN-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,650
販売価格(税別)
¥
21,500
バスケットに入れる
全高(mm)
745〜855
本体質量(kg)
6.8
仕様
ガス式上下調節機構・背リクライニング
エスコ品番
EA956XN-6
幅(mm)
520
質量(kg)
6.8
色
ブラック
高さ(mm)
745〜855
奥行(mm)
550
張地
合成革張り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×550×745〜855
材質(座面)
ウレタンクッション
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品。