スタンドワークチェアー(クリーンルーム用)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50703318 品番EA956XW-31
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,400
販売価格(税別)
54,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガス式上下調節機構、座面チルト機構付。
脚ベース内部は、床と導通させる構造になっています。

ホワイト エスコ品番EA956XW-31 材質導電性ビニールレザー張り、ウレタンフォームクッション 幅(mm)【脚】直径360 寸法(mm)400×290×550〜745(H) 質量(kg)10
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする