クリーンルーム・チェアー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50703372 品番EA956XW-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,910
販売価格(税別)
78,100

導電性ビニールレザー張り。
直径50mm導電性双輪キャスター5ヶ。
ガス式上下調節機構。
クリーン度と導電性を求められるクリーンルーム内作業用チェアーです。

ホワイト エスコ品番EA956XW-9 材質ウレタンフォームクッション 幅(mm)532 質量(kg)13 高さ(mm)755〜850 奥行(mm)520 グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする