エスコ
エスコの 自動車用収納用品
エスコの 車載用キャビネット
500x1150x260mm 車載フロアーキャビネット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50703458
品番
EA957-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥102,630
販売価格(税別)
¥
93,300
バスケットに入れる
ワゴン、ライトバンの荷室内を合理化。
引出しは広く、工具・材料・パーツ等を大量に収納できます。
丈夫な角パイプを使用しているので、耐久性に優れています。
仕様
仕切板5枚付、移動可能(仕切板移動ピッチ47mm)
エスコ品番
EA957-23
材質
本体:スチール、天板:合板
寸法(mm)
本体:500×1150×260(H)、天板:700×1150×12(厚み)、引出内寸:480×1150×165(H)
質量(kg)
39