200x113x 75mm パーツトレー(黄)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50703598 品番EA957AC-101Y
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥495
販売価格(税別)
450

積み重ね可能。

容量(L)1 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)201×112×75 エスコ品番EA957AC-101Y 材質PP 質量(g)120 有効内寸(mm)162×87×67 耐荷重(kg)4.5 外寸(mm)201×112×75mm 内寸(mm)184×94×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする