エスコ
エスコの コンテナー
エスコの パーツボックス
エスコの ボックスタイプ
200x150x125mm パーツトレー(黄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50703634
品番
EA957AC-102Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥924
販売価格(税別)
¥
840
バスケットに入れる
積み重ね可能。
容量(L)
2.4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
201×150×125
色
黄
エスコ品番
EA957AC-102Y
材質
PP
質量(kg)
235
有効内寸(mm)
162×119×117
耐荷重(kg)
13.5
外寸(mm)
201×150×125
内寸(mm)
184×126×120