127x200x100mm パーツトレー (乳白色)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50703984 品番EA957AD-106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥671
販売価格(税別)
610
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)127×200×100 乳白色 エスコ品番EA957AD-106 材質ポリプロピレン 寸法(mm)127×200×100 質量(g)200 有効内寸法・奥行(mm)109 有効内寸法・高さ(mm)87 有効内寸法・幅(mm)104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする