エスコ
エスコの コンテナー
エスコの パーツボックス
エスコの ボックスタイプ
208x247x122mm パーツトレー (青色)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50704045
品番
EA957AD-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,552
販売価格(税別)
¥
2,320
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
208×247×122
エスコ品番
EA957AD-111
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
208×247×122
質量(g)
500
有効内寸法・奥行(mm)
175
有効内寸法・高さ(mm)
116
有効内寸法・幅(mm)
198