225x225x225mm/2列 2段 キャビネット(連結)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50704404 品番EA957CA-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,830
販売価格(税別)
5,300
間口(mm)225 奥行(mm)225 高さ(mm)225 質量(kg)1.58 材質ポリスチレン 引出し数2列2段 エスコ品番EA957CA-3 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×198×103 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)225×225×225
関連資料:RoHS(0.04MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする