225x225x225mm/2列 4段 キャビネット(連結)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50704422 品番EA957CA-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,128
販売価格(税別)
6,480
間口(mm)225 奥行(mm)225 高さ(mm)225 質量(kg)1.8 材質ポリスチレン 引出し数2列4段 エスコ品番EA957CA-4 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×198×48 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)225×225×225
関連資料:RoHS(0.04MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする