エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット本体
533x265x937mm/3列10段 パーツキャビネット(ESD)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50704894
品番
EA957FA-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,720
販売価格(税別)
¥
55,200
バスケットに入れる
間口(mm)
533
奥行(mm)
265
高さ(mm)
937
質量(kg)
25.75
材質(本体)
スチール
材質(引出し)
導電性PP(ポリプロピレン)
仕様
帯電防止キャビネット・トレー3列10段
エスコ品番
EA957FA-4
仕切板
30枚
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【トレー】150×248×83
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【トレー】145×243×78
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
533×265×937