590x400x690mm/2列 7段 キャビネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50704912 品番EA957FC-11
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,370
販売価格(税別)
36,700
間口(mm)590 奥行(mm)400 高さ(mm)690 質量(kg)19.33 材質スチール 仕様A4縦2列7段、鍵2本・アジャスター付 エスコ品番EA957FC-11 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】230×325×79 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)590×400×690

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする