エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット本体
590x400x880mm/2列 9段 キャビネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50704937
品番
EA957FC-12
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,940
販売価格(税別)
¥
45,400
バスケットに入れる
間口(mm)
590
奥行(mm)
400
高さ(mm)
880
質量(kg)
24.2
材質
スチール
仕様
A4縦2列9段
エスコ品番
EA957FC-12
材質(引出し)
白部分:耐衝撃性ポリスチレン、透明部分:ポリスチレン
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【トレー】230×325×79
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
590×400×880