エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット本体
603x167x203mm/4列 マルチストール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50705016
品番
EA957FM-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,247
販売価格(税別)
¥
4,770
バスケットに入れる
積み重ねての使用が可能です。
質量(kg)
9.8
材質(本体)
樹脂
引出し数
4
エスコ品番
EA957FM-4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
603×167×203
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
603×167×203
引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
144×131×136
有効内寸法・間口(mm)
128.9
有効内寸法・奥行(mm)
122.6
有効内寸法・高さ(mm)
132.1