603x167x 812mm/4列 4段 マルチストール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50705034 品番EA957FM-44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,270
販売価格(税別)
15,700
材質(本体)樹脂 仕様引出し4列4段(EA957FM-4×4) エスコ品番EA957FM-44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セットサイズ】603×167×812 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)603×167×812

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする