603x123x153mm/5列 マルチストール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50705077 品番EA957FM-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,718
販売価格(税別)
3,380

積み重ねての使用が可能です。

質量(kg)10.4 材質(本体)樹脂 引出し数5 エスコ品番EA957FM-5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)603×123×153 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)603×123×153 引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×95×103 有効内寸法・間口(mm)103 有効内寸法・奥行(mm)87.3 有効内寸法・高さ(mm)99.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする