エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット本体
303x106x253mm/3列 2段 マルチストール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50705122
品番
EA957FM-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
¥
2,400
バスケットに入れる
積み重ねての使用が可能です。
質量(kg)
10.4
材質(本体)
樹脂
引出し数
6
エスコ品番
EA957FM-6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
303×106×253
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
303×106×253
引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×80×83
有効内寸法・間口(mm)
80.8
有効内寸法・奥行(mm)
72.2
有効内寸法・高さ(mm)
79.8