606x106x1265mm/6列10段 マルチストール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50705147 品番EA957FM-610
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,200
販売価格(税別)
22,000
材質(本体)樹脂 仕様引出し6列10段(EA957FM-6×10) エスコ品番EA957FM-610 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セットサイズ】606×106×1265 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)606×106×1265

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする