エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット本体
492x240x500mm/4列10段 パーツキャビネット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50705366
品番
EA957HC-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,170
販売価格(税別)
¥
44,700
バスケットに入れる
カラー分類見出しカード付きでスピード検索。
間口(mm)
492
奥行(mm)
240
高さ(mm)
500
質量(kg)
13.4
材質(本体)
スチール
材質(引出し)
透明スチロール樹脂
引出し数
浅型4列10段
エスコ品番
EA957HC-11
仕切板
80枚
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
492×240×500
有効内寸法・間口(mm)
89
有効内寸法・奥行(mm)
206
有効内寸法・高さ(mm)
36