419x275x486mm/3列 7段 パーツキャビネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50705427 品番EA957HC-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,290
販売価格(税別)
43,900

カラー分類見出しカード付きでスピード検索。

間口(mm)419 奥行(mm)275 高さ(mm)486 質量(kg)11.2 材質(本体)スチール 材質(引出し)透明スチロール樹脂 引出し数深型3列7段 エスコ品番EA957HC-21 仕切板42枚 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)419×275×486 有効内寸法・間口(mm)108 有効内寸法・奥行(mm)241 有効内寸法・高さ(mm)57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする