573x275x880mm/4列12段 パーツキャビネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50705463 品番EA957HC-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥100,210
販売価格(税別)
91,100

カラー分類見出しカード付きでスピード検索。

間口(mm)573 奥行(mm)275 高さ(mm)880 質量(kg)24.6 材質(本体)スチール 材質(引出し)透明スチロール樹脂 引出し数深型4列12段 エスコ品番EA957HC-23 仕切板96枚 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)573×275×880 有効内寸法・間口(mm)108 有効内寸法・奥行(mm)241 有効内寸法・高さ(mm)57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする