エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット本体
570x255x880mm/ 8段 パーツキャビネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50705506
品番
EA957HC-31
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,400
販売価格(税別)
¥
74,000
バスケットに入れる
間口(mm)
570
奥行(mm)
255
高さ(mm)
880
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
大:250×221×75、中:119×221×75、小:75×221×75
質量(kg)
21.1
材質(本体)
スチール
材質(引出し)
透明スチロール樹脂
エスコ品番
EA957HC-31
仕切板
30枚(大6枚、中12枚、小12枚)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
570×255×880