エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット本体
570x255x880mm/4列 8段 パーツキャビネット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50705524
品番
EA957HC-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,180
販売価格(税別)
¥
73,800
バスケットに入れる
間口(mm)
570
奥行(mm)
255
高さ(mm)
880
質量(kg)
28.2
材質(本体)
スチール
材質(引出し)
透明スチロール樹脂
引出し数
4列8段
エスコ品番
EA957HC-32
仕切板
32枚
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
570×255×880
有効内寸法・間口(mm)
119
有効内寸法・奥行(mm)
221
有効内寸法・高さ(mm)
75