830x482x976mm/ 7段 ロールワゴン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50705542 品番EA957S-7
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥121,880
販売価格(税別)
110,800
段数7 耐荷重(kg)天板:350、引出し(上5段):各70、(下2段):650 引出し7段(ボールベアリングレール採用) 高さ(mm)976(キャスター・ワークトップ含む) 奥行(mm)482 間口(mm)830 キャスター固定×2、自在×2 エスコ品番EA957S-7 材質スチール 質量(kg)67 ストッパーあり(×2) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×406×75×5個、580×406×150×2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする