エスコ
エスコの 書庫・金庫・ロッカー
エスコの 金庫・保管庫
エスコの 手提げ金庫
360x255x155mm 手提げ金庫
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50706267
品番
EA961KA-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,380
販売価格(税別)
¥
15,800
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
360×255×155
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
305×210×120
エスコ品番
EA961KA-43
色
ホワイト
収納サイズ
A4
施錠方法
シリンダー錠とダイヤル錠
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。