エスコ
エスコの 書庫・金庫・ロッカー
エスコの 金庫・保管庫
エスコの 耐火金庫
391x363x168mm/外寸 防水&耐火金庫
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50706416
品番
EA961KC-21A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,240
販売価格(税別)
¥
28,400
バスケットに入れる
安心の72時間防水従来の1時間防水から、72時間防水へと大幅に性能UP!
持運びに便利なハンドル付。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
391×363×168
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
325×216×112
容量(L)
7.8
付属品
鍵2本、取扱説明書
仕様
A4サイズ収納可能
エスコ品番
EA961KC-21A
質量(kg)
9.3
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
391×363×168
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×216×112
ロック
フラットキー
防火性能
UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定
施錠方法
フラットキー
耐火時間
30分
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。