曜日別特売
EA961KC-22A 419x375x193mm/外寸  防水&耐火金庫 エスコ 50706434

419x375x193mm/外寸 防水&耐火金庫

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50706434品番EA961KC-22A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,250
販売価格(税別)
37,500

A4サイズの書類が収納可能。
安心の72時間防水。従来の1時間防水から、72時間防水へと大幅に性能UPしました。
熱に弱いCD/DVDなどのデジタルメディアも保護する強靭な耐火性を備えています。
耐火性能UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定。

容量(L)10.2付属品鍵2本、取扱説明書エスコ品番EA961KC-22A質量(kg)10.9外寸(mm)419×375×193内寸(mm)321×232×136ロックフラットキー耐火時間30分
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする