350x270x220mm/外寸 セキュリティ保管庫

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50706477 品番EA961KC-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,150
販売価格(税別)
36,500

B5サイズ収容可。
強固な作りと、頑丈なロックボルトで大切なものをしっかりと守ります。
固定具(ボルトダウンキット)で床や壁に固定することも可能。
安心をさらに高めることもできます。固定具は標準で付属しています。
2桁/8桁まで暗証番号を自由に設定できるテンキー式。
暗証番号は何回でも変更可能なため、定期的なセキュリティー対策にも対応します。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×270×220 付属品強制解除キー2本、ボトルダウンキット エスコ品番EA961KC-31 材質スチール 質量(kg)8.8 電源単3電池4本(別売) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×200×216
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※耐火性能はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする