※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 真空機器
エスコの 真空フィルタ
正負圧用ユニオンフィルタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50706942
品番
EA425PF-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
¥
2,400
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
10
ろ過面積(cm
2
)
12.7
エスコ品番
EA425PF-101
材質
樹脂
使用温度範囲(℃)
0/50(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1.0(20℃時)
ろ過精度(μm)
10
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.5