※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 真空機器
エスコの 真空フィルタ
正負圧用ユニオンフィルタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
エスコ品番
EA425PF-42
注文コード
50707037
品番
EA425PF-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
エスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
4
ろ過面積(cm
2
)
7.5
エスコ品番
EA425PF-42
材質
樹脂
使用温度範囲(℃)
0/50(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1.0(20℃時)
ろ過精度(μm)
10
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.5