※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

正負圧用ユニオンフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 エスコ品番EA425PF-81 注文コード50707116 品番EA425PF-81
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はエスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)8 ろ過面積(cm2)12.7 エスコ品番EA425PF-81 材質樹脂 使用温度範囲(℃)0/50(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(20℃時) ろ過精度(μm)10 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする