エスコ
16x35x12mm スリットカラー(SUS304)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50708342
品番
EA966CC-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,705
販売価格(税別)
¥
1,550
バスケットに入れる
内径(Φmm)
16
材質
ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)
35
幅(mm)
12
仕様
スリットタイプ
エスコ品番
EA966CC-28